Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchhalter SERIE 477 2-armig stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000394
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.100 50
EAN/GTIN:
     4014884511886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter hewi doppelt
übereinander angeordnete zylindrische Haltearme · Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 160 mm hoch · Ø 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 2· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Durchmesser: 28mm· Höhe (1): 160mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, 013037701450
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,78*
€ 116,05*
€ 5,95*
ab € 94,62*
€ 117,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,83*
€ 122,78*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 100,37*
€ 124,62*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 169,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 36
ab € 98,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 97
ab € 90,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 99
ab € 89,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 33
ab € 87,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 86
ab € 97,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 18
ab € 97,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 98
ab € 91,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.