Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Duschhandlauf
>
Artikel
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176001002086
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
801.35.120 86
EAN/GTIN:
4014885430230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 962mm· Länge Teil 2: 962mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
... >
Sanitäre Ausstattungen, Spiegel
>
Haltegriff
>
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 HEWI
Weitere Suchbegriffe:
013037907686
,
Eckgriff
,
Fingergriff
,
Griff
,
Haltegriff
,
Haltestange
,
Handlauf
,
Reling
,
Seitenwandgriff
,
Sicherheitsgriff
,
Winkelgriff
,
Winkel-Haltegriff
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,93*
€ 354,43*
Lager 2384
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,13*
€ 363,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,62*
€ 374,74*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,20*
€ 383,44*
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,27*
€ 432,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm aquablau
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 55
ab € 308,94*
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm felsgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 95
ab € 281,68*
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm lichtgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 97
ab € 282,42*
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 99
ab € 281,44*
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm rubinrot
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 33
ab € 283,26*
Ähnlich
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 18
ab € 307,32*
Ähnlich
HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 d:33mm W1:962mm W2:962mm koralle
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 306,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen