Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm waagerecht 1184mm signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002433
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.460 98
EAN/GTIN:
     4014885375548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
verschiebbare Brausehalterstangewaagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 1184mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf, 01303791760301, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,14*
€ 457,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,63*
€ 459,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 438,25*
€ 496,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 451,35*
€ 510,13*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,81*
€ 594,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,74*
€ 660,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,81*
€ 625,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 74
ab € 435,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 84
ab € 471,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 84
ab € 369,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 98
ab € 429,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 98
ab € 333,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 92
ab € 433,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 97
ab € 432,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 50
ab € 433,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 90
ab € 435,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.