Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004062
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.100 92
EAN/GTIN:
     4014884674925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · 345 mm breit · 471 mm hoch und 480 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · Sitzfläche 336 mm tief · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Nein· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 336mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903592, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 558,71*
€ 644,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 611,19*
€ 687,07*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 618,01*
€ 696,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,36*
€ 700,53*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 798,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,74*
€ 950,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,69*
€ 867,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 728,68*
€ 867,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 99
ab € 821,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 98
ab € 817,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 99
ab € 818,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 98
ab € 820,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 55
ab € 610,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 95
ab € 560,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 97
ab € 558,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 74
ab € 610,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 36
ab € 613,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.