Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz 450 Wdkonsole ES vc Sitzfläche signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004833
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.21590 98
EAN/GTIN:
     4014884964408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 450 mm breit · 463 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · verchromt · rutschhemmende · strukturierte Sitzoberfläche · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 450mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 450mm· Sitztiefe: 390mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: 013037522501, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 415,44*
€ 480,52*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 426,96*
€ 488,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 515,52*
€ 584,52*
€ 5,95*
ab € 545,64*
€ 617,21*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,20*
€ 681,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,78*
€ 811,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,46*
€ 772,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,06*
€ 752,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,20*
€ 717,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 92
ab € 300,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 98
ab € 286,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 92
ab € 286,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 98
ab € 270,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20190 92
ab € 269,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20090 98
ab € 258,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 92
ab € 450,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 98
ab € 429,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 92
ab € 427,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.