| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000520088 Herst.-Nr.: 1012297 EAN/GTIN: 4026755187533 |
| | |
|
| | |
| zur Regelung von Unterflurkonvektoren oder verdeckten Heizkörpern · mit Frostschutzsicherung · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 · mit NullstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil M30 x 1,5· Ausführung (1) gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Ja· Einstellbereich 7Grad Celsius· Farbe (1) weiß· Fernbedienbar Ja· Frostsicher Ja· Geeignet für Heizkörper Ja· RAL-Nummer 9016· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor 10 Weitere Informationen: | | Anschluss Ventil: | M 30 x 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Kapillar-Thermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, heizkörperthermostat m30 x 1,5, 0330600284297 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,73* | € 99,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 79,05* | € 100,01* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,64* | € 102,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,44* | € 107,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,81* | € 108,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|