Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 90x90x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 90x90x19 mm
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 90x90x19 mm
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 90x90x19 mm
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 90x90x19 mm
Artikel-Nr.:
     709-339234
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339234
EAN/GTIN:
     4004338339234
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Stuhlwinkel, mit beidseitig versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 90 mm, Höhe: 90 mm, Breite: 19 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
19 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
90 mm
Loch-Ø 1:
5.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.05 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33923 4
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4516*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,33*
€ 0,46*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 709
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,44*
€ 0,61*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4816*
€ 0,6616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.