Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB910xT675mm lichtgrau/enzianblau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179140427012
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.132.0158
EAN/GTIN:
     4014641133320
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 750mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210 mm
Anzahl Schubladen:
7
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 729,57*
€ 845,29*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,01*
€ 952,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,33*
€ 953,01*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 855,398*
€ 969,208*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,88*
€ 991,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,19*
€ 1.179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,86*
€ 1.173,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,69*
€ 1.098,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 915,00*
€ 1.088,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,32*
€ 1.054,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 884,71*
€ 1.052,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,88*
€ 1.003,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.