Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB910xT675mm lichtgrau/enzianblau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9140427012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.132.0158
EAN/GTIN:
     4014641133320
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 750mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
910 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 729,49*
€ 852,52*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 857,578*
€ 977,598*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,52*
€ 995,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,83*
€ 999,77*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,61*
€ 1.021,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,598*
€ 1.163,342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,428*
€ 1.160,759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,458*
€ 1.121,525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,308*
€ 1.082,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,578*
€ 1.020,518
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.