Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146352 Herst.-Nr.: KD-X282DBT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| JVC KC-X282DBT DAB+/USB/AUX/BT Kurzschacht Autoradio mit Bluetooth und ohne CD-Player Mit einem empfangsstarken DAB+ Tuner garantiert dieser Media-Receiver nicht nur brillanten digitalen Radiosound, sondern ist mit USB und Bluetooth Audiostreaming auch ein vielseitiger Unterhaltungskünstler und komfortabler Smartphone-Allrounder. Er lässt sich dank seiner geringen Einbautiefe von gerade mal 100 mm auch bei beengten Einbauplatz problemlos installieren und sorgt mit DSP und 13-Band-Equalizer für perfekten Klang in jedem Fahrzeug. Weitere Informationen: | | Abnehmbares Bedienteil: | ja | EAN: | 4975769020452 | Front-AUX Eingang: | ja | Front-USB Eingang: | ja | Hersteller: | JVC | Installationsart: | 1-DIN | Integrierte FSE über Bluetooth: | ja | Maße (B x H x T): | 182 x 53 x 100 mm | Menüsprachen: | Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch | MP3 Wiedergabe: | ja | Produktart: | Autoradio 1-DIN | RDS: | ja | Sonstiges: | Bluetooth 4.2, Anschluss für Kfz-spezifische Lenkradfernbedi | Tastenbeleuchtung: | rot | Tuner / Wellenbereiche: | UKW, MW, LW, DAB+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automotive, Radios Monitorsysteme, JVC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 82,84* | € 104,54* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,19* | € 111,07* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,25* | € 111,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 95,47* | € 119,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 115,90* | € 144,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|