Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X282DBT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-X282DBT Schwarz
JVC KD-X282DBT Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999673037
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDX282DBT
EAN/GTIN:
     4975769020452
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
jvc autoradio
autoradio

JVC KD-X282DBT Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JVC KD-X282DBT - Auto - Digital Receiver - in-dash-Einheit - Einzel-DIN Produkttyp: Digital Receiver Integrierte Komponenten: DAB/Radio, USB-Host Medieninhaltsquelle: USB-Host, Bluetooth Audio-Formate: WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,2 cm x 10 cm x 5,3 cm Gewicht: 600 g Formfaktor: Einzel-DIN - in-dash-Einheit Klang-Ausgabemodus: Stereo Klangeffekte: Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler) Equalizer: Digital Graphic - 13-Band Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl: 50 Watt x 4 Einzelheiten der Verstärkerausgabe: 22 Watt - 4 Ohm - 4 Kanäle Radio: DAB/DAB+/AM/FM - 24 Programmspeicherplätze

JVC KD–X282DBT Schwarz

Produktbeschreibung:

Digitaler Radioempfang DAB+ und analoger Radioempfang
über UKW mit RDS–DatendienstenBluetooth–Freisprechfunktion
& Audiostreaming (A2DP) inkl.
erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)Kompatibel
mit Sprachsteuerung von Android/iOS GerätenBluetooth
Telefonbuchzugriff (PBAP)Akkuwarnanzeige bei geringem
LadezustandSteuern Sie das Autoradio mit der JVC
Fernbedienungs–App (JVC Remote App) über das Smartphone
(Android & iOS)Die "JVC Streaming DJ" App erlaubt
das Audiostreamen von bis zu 5 verbundenen SmartphonesBeleuchteter
Front USB– und AUX–Eingang mit StaubschutzklappeUSB
Schnelladefunktion mit bis zu 1,5 AWiedergabe von MP3–,
WMA–, WAV– und FLAC–AudiodateienEinzeiliges LCD–Display
mit hohem Kontrast und großem BetrachtungswinkelGeringe
Einbautiefe (10 cm) für flexible InstallationRote
TastenbeleuchtungDigitale Laufzeitkorrektur (DTA),
DSP und 13–Band EQ für umfangreiche KlangeinstellungenK2
Klangtuning–Technologie zur Wiederherstellung
des Originalklangs durch Erweiterung von Frequenzumfang
und Bitrate1 Cinch–Vorverstärkerausgang (Rear
oder Subwoofer wählbar)Menüsprache Englisch,
Französisch, Russisch oder Spanisch (wählbar)Digitaler
Radioempfang DAB+ und analoger Radioempfang über
UKW mit RDS–DatendienstenBluetooth–Freisprechfunktion
& Audiostreaming (A2DP) inkl.
erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)Kompatibel
mit Sprachsteuerung von Android/iOS GerätenBluetooth
Telefonbuchzugriff (PBAP)Akkuwarnanzeige bei geringem
LadezustandSteuern Sie das Autoradio mit der JVC
Fernbedienungs–App (JVC Remote App) über das Smartphone
(Android & iOS)Die "JVC Streaming DJ" App erlaubt
das Audiostreamen von bis zu 5 verbundenen SmartphonesBeleuchteter
Front USB– und AUX–Eingang mit StaubschutzklappeUSB
Schnelladefunktion mit bis zu 1,5 AWiedergabe von MP3–,
WMA–, WAV– und FLAC–AudiodateienEinzeiliges LCD–Display
mit hohem Kontrast und großem BetrachtungswinkelGeringe
Einbautiefe (10 cm) für flexible InstallationRote
TastenbeleuchtungDigitale Laufzeitkorrektur (DTA),
DSP und 13–Band EQ für umfangreiche KlangeinstellungenK2
Klangtuning–Technologie zur Wiederherstellung
des Originalklangs durch Erweiterung von Frequenzumfang
und Bitrate1 Cinch–Vorverstärkerausgang (Rear
oder Subwoofer wählbar)Menüsprache Englisch,
Französisch, Russisch oder Spanisch (wählbar)Mit
einem empfangsstarken DAB+ Tuner garantiert dieser
Media–Receiver nicht nur brillanten digitalen Radiosound,
sondern ist mit USB und Bluetooth Audiostreaming
auch ein vielseitiger Unterhaltungskünstler und
komfortabler Smartphone–Allrounder.
Er lässt sich dank seiner geringen Einbautiefe
von gerade mal 100mm auch bei beengten Einbauplatz
problemlos installieren und sorgt mit DSP und
13–Band–Equalizer für perfekten Klang in jedem
Fahrzeug.Digitalradio DAB+ mit automatischer Umschaltung
DAB/UKWDer DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche
Angebot digital ausgestrahlter Rundfunkprogramme
in fantastischer Qualität frei von jeglichen Störgeräuschen
– und das nicht nur in Deutschland,
denn digitalen Rundfunk gibt es mittlerweile in
fast allen europäischen Ländern.
Dabei ermöglicht "Seamless Blending" einen unterbrechungsfreien
Empfang auch dann,
wenn das digitale Signal einmal vorübergehend
nicht verfügbar ist.
Dann wechselt der Empfänger blitzschnell und praktisch
unhörbar auf den entsprechenden UKW–Sender und
wieder zurück.
Ermöglicht wird dieser Hörkomfort durch einen Datenpuffer,
der permanent das digitale und analoge Signal
des gewählten Programmes speichert und beim Umschalten
aufeinander abstimmt.Bluetooth Freisprecheinrichtung
mit Audio–StreamingDas Bluetooth–Modul erlaubt
sichere Telefonate während der Fahrt und kann
mit bis zu zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt werden.
Die Sprachqualität der Freisprecheinrichtung wird
durch den Einsatz des mitgelieferten,
externen Mikrofons merklich verbessert, dazu kommt
ein ausgereiftes Sound–Processing,
das beispielsweise Nebengeräusche unterdrückt
und damit die Sprachverständlichkeit weiter erhöht.
Das erstmalige Pairen eines Smartphones ist dank
"BT Automatic Pairing" für iOS und Android völlig
problemlos und erfolgt zunächst einmalig per USB–Anschluss.
Danach werden Smartphone und Autoradio automatisch
per Bluetooth gekoppelt.K2 Klangtuning Technologie
für DigitalquellenDie von JVCKENWOOD entwickelte
K2 Technologie stellt den ursprünglichen Klang
einer Aufnahme wieder her,
indem die Bitrate und der Frequenzumfang erweitert werden.
Die K2 Technologie funktioniert bei allen Quellen
inklusive der CD und erweitert deren Aufnahmespektrum
beispielsweise auf 48 kHz/24 Bit durch die Rekonstruktion
verlorengegangener Hochtonanteile.Geringe EinbautiefeDie
platzsparende Elektronik mit einer Einbautiefe
von gerade mal 10cm erlaubt den Einbau auch in
Fahrzeugen mit besonders kurzem DIN Schacht.Remote
App zur Fernsteuerung des MoniceiversMit der JVC
Remote App (Android & iOS) können Sie den Moniceiver
bequem mit dem Smartphone bedienen und über einfache
Fingergesten steuern.
Neben der Quellenauswahl können auch Sender umgeschaltet
und die Lautstärke angepasst werden.
Sogar der Equalizer und die Laufzeitkorrektur
lassen sich bequem per Smartphone–App einstellen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Digital Receiver
Empfohlene Verwendung
Auto
Formfaktor
Einzel–DIN – in–dash–Einheit
Integrierte Komponenten
DAB/Radio, USB–Host
Medieninhaltsquelle
USB–Host, Bluetooth
Audio–Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite
18,2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
5,3 cm
Gewicht
600 g
Faceplate–Typ
Abnehmbar
Audiosystem
Klang–Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Optionale Fernbedienung
Ja
Bluetooth–Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Equalizer
Ja
Anzeigesteuerelemente
Lautstärkeregler, Lautstärke
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl
22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung
Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
22 Watt – 4 Ohm – 4 Kanäle
Vorverstärker Ausgangsspannung
2.5 V
Bildschirm
LCD Monitor
Anzeigen–Beleuchtungsfarbe
Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe
Rot
Funktionen
LCD–Helligkeitsregler, Laufzeitkorrektur, Fernbedienung über Smartphone, integrierter USB–Ladeanschluss, Android–fähig, K2–Technologie, Music Sync. Effect
Equalizer
Equalizer–Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer–Bänder
13–Band
Anzahl der Equalizer–Fabrikeinstellungen
8
Radio
Typ
DAB/DAB+/AM/FM
Tuner–Frequenzbereich
FM: 87.5 – 108 MHz, LW: 153 – 279 kHz, MW: 531 – 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW–Sender
6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW–Sender
18
RDS
Ja
Zusätzliche Besonderheiten
DAB radio ready
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line–In (Mini–Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line–Out (RCA Phono x 2)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelmikrofon

Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 82,84*
€ 104,54*
€ 5,00*
ab € 88,19*
€ 111,07*
€ 3,50*
ab € 88,25*
€ 111,15*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 95,47*
€ 119,72*
€ 6,90*
ab € 115,90*
€ 144,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.