Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X282DBT Schwarz 200 W Bluetooth (KDX282DBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994761
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDX282DBT
EAN/GTIN:
     4975769020452
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
jvc autoradio
autoradio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Frequenzbereich  531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR)  6,2 dB
Impedanz  75 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Ja
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer  Ja
drvnEQ  Ja
Entfernbare Frontabdeckung  Ja
Integrierte Uhr  Ja
Eingebautes Mikrofon  Ja
K2 Technology  Ja
Dimmer  Ja
Bass-Boost-Technologie  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
Audioverstärker  Ja
Unterstützte Audioformate  FLAC, MP3, WAV, WMA
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Nein
Display-Typ  LCD
Anzeigebeleuchtung  Ja
Farben der Beleuchtung  Rot, Weiß
Sound synchronized illumination  Ja
ID3 Tag-Unterstützung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth-Profile  AVRCP
Bluetooth-Funktionen  Audiostreaming, Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Stecker  USB Typ-A
USB-Port-Position  Vorderseite
AUX-Eingang  Ja
AUX-Eingangs-Ports  1
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
LW Band  153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit  6,2 dBf
Automatische Voreinstellung  Ja
  
Call-Management  
Freisprechen per Bluetooth  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  53 mm
  
Prozessor  
Eingebauter Prozessor  Nein
  
Speicher  
Integrierter Kartenleser  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Frequenzbereich:
531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR):
6,2 dB
Impedanz:
75 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer:
Ja
drvnEQ:
Ja
Entfernbare Frontabdeckung:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
K2 Technology:
Ja
Dimmer:
Ja
Bass-Boost-Technologie:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Audioverstärker:
Ja
Unterstützte Audioformate:
FLAC, MP3, WAV, WMA
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Nein
Display-Typ:
LCD
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Rot, Weiß
Sound synchronized illumination:
Ja
ID3 Tag-Unterstützung:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Profile:
AVRCP
Bluetooth-Funktionen:
Audiostreaming, Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Port-Position:
Vorderseite
AUX-Eingang:
Ja
AUX-Eingangs-Ports:
1
Unterstützte Bänder:
DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
LW Band:
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit:
6,2 dBf
Automatische Voreinstellung:
Ja
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Breite:
182 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
53 mm
Eingebauter Prozessor:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kdx282dbt, x282dbt, schwarz, bluetooth
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 83,03*
€ 105,39*
€ 5,00*
ab € 88,38*
€ 111,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,44*
€ 111,97*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 95,33*
€ 120,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.