Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja MAX AF160EU Heißluftfritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja MAX AF160EU Heißluftfritteuse
Ninja MAX AF160EU Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     252-151591
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF160EU
EAN/GTIN:
     622356232715
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Ninja MAX AF160EU Heißluftfritteuse Köstliche Gerichte schnell zubereitet Die Ninja Heißluftfritteuse MAX bietet eine einfache Möglichkeit, deine Lieblingsgerichte mit dem gleichen großartigen Geschmack zu genießen - aber mit wenig bis gar keinem Öl. Dank des großen Fassungsvermögens von 5,2 Litern bekommst du mühelos die ganze Familie satt.Kreiere eine köstliche Vielfalt an Snacks, Beilagen und kompletten Mahlzeiten mit sechs vielseitigen Kochfunktionen - Heißluft-Frittieren, Braten, Max Crisp, Backen, Aufwärmen und Dörren.Heißluftfrittieren - bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden. Beim Heißluftfrittieren mit wenig bis gar keinem Öl zirkuliert heiße Luft im Gerät, die überschüssige Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln entzieht und dadurch ein knuspriges, goldbraunes Ergebnis entsteht. Genießen Sie knusprige Quesadillas, goldbraune Hähnchenbrust, hausgemachte Süßkartoffelpommes, perfekt gekochte Garnelen, zarten Fisch und geben Sie getoasteten Sandwiches ein knuspriges Finish.Koche Tiefkühlkost direkt mit Max Crisp-Technologie. Der starke Luftstrom zirkuliert mit Temperaturen von bis zu 240 C, um Tiefkühlkost gleichmäßig zu garen und knusprige Ergebnisse zu erzielen. Dadurch spart man Zeit und kann sich in minutenschnelle auf perfekt gekochte Gerichte freuen - von knusprig panierten Scampi und Fischstäbchen bis hin zu goldgelben Pommes Frites.Brate fluffige Kartoffelpuffer, schmackhaftes mediterranes Gemüse und sogar ein ganzes Huhn.Backe frisches Brot, Kuchen, Torten und süße Leckereien.Dörre frische Zutaten für gesunde Trockenobst-Snacks, Gemüsechips, Dörrfleisch und hausgemachte Trockenkräuter.Wärme Reste so auf, dass sie wieder den frischen Geschmack und die Textur wie aus dem Backofen bekommen - perfekt für Pizza.Du hast es eilig? Kein Problem. Da du bis zu 50 % schneller kochst als mit einem Umluftherd, sparst du bis zur Hälfte der Zeit, um ein Abendessen auf den Tisch zu bringen.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5200 ml
Gewicht:
5200 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
Leistung (Watt):
1750
Lieferumfang:
Hauptgerät, 1 x Antihaft-Knusperblech, 1 x Antihaft-Korb, Be
Maße (B x H x T):
250 x 360 x 320 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 73,35*
€ 89,83*
€ 6,78*
ab € 75,16*
€ 91,80*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 75,30*
€ 91,91*
€ 4,70*
ab € 75,57*
€ 92,29*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 79,73*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.