Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154709 Herst.-Nr.: 960-001422 EAN/GTIN: 5099206104914 |
| |
|
| | |
| Logitech Brio 500 Webcam USB-C Für Videokonferenzen von der Besten Seite Die Logitech Brio 500 ist eine Full-HD-Webcam, die sich perfekt für das Home-Office eignet. Mit einer Auflösung von 1080p, automatischer Lichtkorrektur und Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung wirkst und klingst du in Besprechungen immer natürlich. Der innovative Show-Modus ermöglicht es dir außerdem, Skizzen und laufende Arbeiten auf deinem Schreibtisch zu präsentieren. Lade dir Logi Tune kostenlos herunter und genieße ein verbessertes Meeting-Erlebnis, z. B. mit der automatischen Framing-Funktion von RightSight. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB-C | Gewicht: | 121 g | Hersteller: | Logitech | Integriertes Mikrofon: | ja | Kabellänge: | 2 m | Maße (B x H x T): | 110 x 31,5 x 31,5 mm | Produktart: | Webcam | Produktfarbe: | grau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 76,18* | € 93,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 76,48* | € 93,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 76,35* | € 93,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 76,72* | € 93,59* | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 78,34* | € 95,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|