Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IW1611DE Detect Pro Akku Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shark IW1611DE Detect Pro Akku Staubsauger
Shark IW1611DE Detect Pro Akku Staubsauger
Artikel-Nr.:
     252-155188
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IW1611DE
EAN/GTIN:
     0622356275958
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Handsauger
Shark IW1611DE Detect Pro Akku Staubsauger ntelligente Reinigung für Zuhause Erlebe mühelose Tiefenreinigung mit dem Akku-Staubsauger Shark DETECT PRO IW1611DE. Dieser innovative Staubsauger kombiniert vier intelligente Technologien für die Tiefenreinigung, um die beste Leistung auf Teppichen und Hartböden zu erzielen.Bis zu 50% bessere Schmutzaufnahme dank der einzigartigen QuadClean-Bürste, die Haare, Tierhaare und Feinstaub effektiv entfernt. DirtDetect erkennt nicht sichtbaren Schmutz und erhöht automatisch die Saugleistung für eine gründliche Reinigung. Die Anti-Hair-Wrap-Technologie verhindert, dass sich Haare in der Bürstenwalze verfangen - ideal für Haustierbesitzer.Der DETECT PRO ist leicht und handlich und ermöglicht eine mühelose Reinigung im ganzen Haus.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2780 g
Hersteller:
Shark
Leistung (Watt):
240
Lieferumfang:
1 x Hauptgerät, 1 x Fugendüse 20 cm, 1 x Lithium-Ionen-Akku,
Produktart:
Staubsauger/Saugroboter
Produktfarbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 141,39*
€ 182,47*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 164,94*
€ 213,77*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 219,94*
€ 283,37*
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 290,27*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 384,07*
€ 492,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.