Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark Detect Pro IW1611 DE Akku-Handstaubsauger inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V302743
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IW1611 DE
EAN/GTIN:
     0622356275958
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Handsauger
Dieser leichte Akku-Staubsauger zur Tiefenreinigung passt sich intelligent an jede Reinigungsherausforderung an und entleert sich selbst.

4 Technologien zur Tiefenreinigung erkennen und reagieren auf die Umgebung zur automatischen Erfassung von verstecktem Schmutz in deinem Zuhause:
DirtDetect: Erkennt Schmutz, den du nicht sehen kannst, und erhöht automatisch die Saugleistung für die Tiefenreinigung von Teppichen.
EdgeDetect: Erkennt Kanten und verdoppelt die Saugleistung für eine stärkere Reinigung von Kanten und Ecken.
FloorDetect: Erkennt automatisch die Bodentypen und optimiert die Leistung, indem die Geschwindigkeit der Bürstenrolle für die Tiefenreinigung auf Teppichböden bis auf das Doppelte erhöht wird.
LightDetect: Reagiert auf schwach beleuchtete Bereiche und beleuchtet automatisch versteckte Staub- und Schmutzpartikel.

Tiefenreinigung von Teppichen und Hartböden
Die QuadClean Multi-Oberflächen-Bürstenrolle reinigt alle Bodentypen gründlich - ohne Auswechseln.
Das einzigartige Design verfügt über eine erhöhte Vorderseite, um größere Häufchen erfassen, Teppich-Finnen, um festhaftenden Schmutz und Haare zu greifen, bewegte Lamelle, um feinen Schmutz zu lösen, und weiche Mikrofaser, um Feinstaub aufzunehmen.
Die Anti-Hair-Wrap-Technologie entfernt beim Reinigen Haare von der Bürstenrolle - perfekt für Haushalte mit Haustieren.
Ein kompakter Turbomotor sorgt in diesem leichten, selbstentleerenden Akku-Staubsauger für eine starke Reinigungsleistung.
Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustatus, die Schmutzerkennung und den Modustyp in Echtzeit an.

Reinigung des gesamten Hauses
Der Handstaubsauger ist nicht nur für Böden geeignet, sondern kann auch abgenommen werden, um mit dem leichten Handstaubsauger und der im Lieferumfang enthaltenen Fugendüse Treppen, Polstermöbel, das Innere des Autos und schwer zugängliche Stellen zu reinigen.
Features:
4 Technologien zur Tiefenreinigung
Tiefenreinigung für alle Böden
Bis zu 60 Minuten Laufzeit
Verwandelt sich in einen Handstaubsauger
Waschbarer Filter
Lieferumfang:
Shark IW1611 DE DETECT PRO + Fugendüse 20 cm
Lithium-Ionen-Akku
Akku-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
353 mm
Höhe:
1092 mm
Farbe:
weiß
Zusatzdüsen:
Fugendüse
Breite:
264 mm
Akku-Laufzeit (max.):
60 min
Gewicht:
2.78 kg
Auffangbehälter:
0.42 l
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Saugtechnologie:
Trocken
Leistung (Details):
240 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Staubsauger-Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 141,39*
€ 182,47*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 164,94*
€ 213,77*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 219,94*
€ 283,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 290,27*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 384,07*
€ 492,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.