Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-156198 Herst.-Nr.: 21299.6 EAN/GTIN: 4006508212996 |
| |
|
| | |
| Melitta 1018-02 PRIME AQUA 1,7L Wasserkocher Edelstahl-Wasserkocher mit hohem Bedienkomfort Zeitloses Edelstahl-Design in bewährter Melitta Qualität und eine komfortable Bedienung dafür steht der Melitta Prime Aqua. Ganz egal, ob du eine Tasse Tee zubereiten möchtest oder Wasser für deine Wärmflasche benötigst: Der Wasserkocher ist immer bereit und erhitzt schnell und zuverlässig bis zu 1,7 Liter Wasser. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1700 ml | Hersteller: | Melitta | Maße (B x H x T): | 225 x 250 x 162 mm | Produktart: | Wasserkocher | Produktfarbe: | silber | Kapazität Liter: | 1,7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,38* | € 36,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,60* | € 48,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,50* | € 49,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,71* | € 49,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,75* | € 50,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|