Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l
Artikel-Nr.:
     2813-403-857
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1018-02
EAN/GTIN:
     4006508212996
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher melitta 1,7 l
Melitta Wasserkocher Prime Aqua, Farbe: schwarz/ Edelstahl, Inhalt: 1,7l Leistung: 2200 Watt
360 Station
Beleuchteter Wassertank
Externe Wasserstandsanzeige
Klappdeckel
Entnehmbarer Partikelfilter
Deckelöffnung auf Knopfdruck
Einhandbedienung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
16.00 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
23.50 cm
Gewicht:
1.48 kg
Verschluss:
Klappdeckel
Leistungsaufnahme:
2200 Watt
Volumen:
1.70 Liter
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,46*
€ 36,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 48,69*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 48,76*
€ 5,46*
ab € 40,82*
€ 50,32*
€ 4,00*
ab € 41,07*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krups
BW244110
ab € 28,58*
Sonstiges
Krups
BW244810
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.