Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Artikel
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm verstärkt B490xH350mm, 31 Planungszeilen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ultradex
Lager 2567
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2567-8012
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
8012
EAN/GTIN:
4024158003016
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnettafel Raster Standard-Oberfläche B490xH350mm, 5x5/10x01mm, 31 Planungszeilen Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
... >
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
magnet-wand jahresplaner
,
magnet board
,
ultradex magnettafel
,
Raster
,
5x5
,
10x10
,
490x350
,
Magnettafel Raster
,
Magnet
,
Tafel
,
Standard
,
Planen
,
Planungstafel
,
Wochenplaner
,
Urlaubsplaner
,
Zeitplaner
,
Jahresplaner
,
Whiteboard
,
Weiße Tafel
,
Magnethaftend
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 152,85*
€ 195,84*
Lager 2567
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 155,18*
€ 197,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2567
Versand:
Lager 2567
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2567
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetische Symbole Rechteck 19x9mm, 07 dunkelblau, VPE 20 Stück
Ultradex
840807
ab € 7,38*
Sonstiges
Magnetische Symbole Rechteck 19x9mm, 13 moos, VPE 20 Stück
Ultradex
840813
ab € 7,40*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,05 rot, traurig, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-05
ab € 11,14*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,13 grün, fröhlich, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-13
ab € 11,16*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,15 gelb, neutral, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-15
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen