Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 490x350mm 31 Planungszeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 490x350mm 31 Planungszeilen
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 490x350mm 31 Planungszeilen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8012
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8012
EAN/GTIN:
     4024158003016
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Die Ultradex Magnettafel mit Linienraster macht Ihre Planung klar und übersichtlich.
  • Sie ist beschreibbar und trocken abwischbar.
  • Der silbereloxierte Aluminiumrahmen macht diese Magnettafel zu einem echten Hingucker.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eckenfarbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
560 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
45 cm
Produkthöhe:
31 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/grau
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet-wand jahresplaner, magnet board, ultradex magnettafel, Magnetrastertafel, Planungstafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 152,85*
€ 195,84*
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 155,18*
€ 197,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
840807
ab € 7,38*
Sonstiges
Ultradex
840813
ab € 7,40*
Sonstiges
Ultradex
840020-05
ab € 11,14*
Sonstiges
Ultradex
840020-13
ab € 11,16*
Sonstiges
Ultradex
840020-15
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.