Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersäcke Papierbeutel 70L | 550x850+200mm, 2-lagig - stark braun 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1076
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WBV-480.138_EB
EAN/GTIN:
     9181076000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • Maße in mm: 550x850+200mm (flach)
  • Volumen: 70 liter
  • Material: Kraftpapier
  • Festigkeit: 2 lagige starke Qualität
  • Farbe: Braun (Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren)
  • verstärkter Boden durch Extraverklebung - 3-lagig!
  • Inhalt: 25 Stk.

Hinweise und Verwendungsmöglichkeiten:
Der Sack eignet sich sehr gut zur Lagerung trockener Gegenstände. Da er aus Papier ist kann die Feuchtigkeit der Füllung entweichen und es kommt nicht zur Kondensation wie im Inneren von Plastiksäcken. Die Belastungsfähigkeit hängt vom Füllgut ab. Der Sack eignet sich nicht für harte, spitze Gegenstände, da diese das Papier verletzen und der Sack reißen würde. Daher ideal zur Altpapierentsorgung oder zum Transport von Heu, Streu, Futtermitteln u.ä.

Hinweis:Das Bild ist symbolhaft, Farbton und Helligkeit kann je nach Charge variieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.