Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
AROFOL WIN Luftpolstertasche 7/G-17, 230x340mm, mit Fenster, für C4+, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-159
Hersteller:
Arofol
Herst.-Nr.:
OE-31627
EAN/GTIN:
4009445001029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die
aroFOL classic
Luftpolsterversandtasche wird ab sofort serienmäßig mit unbeschichtetem FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft hergestellt. Natürlich weiterhin in der gewohnten hohen Produktqualität und Funktionalität.
Das Beste daran: Dieser Beitrag zum Umweltschutz ist für Sie kostenlos.
Innenmaß: 230x340mm
Außenmaß: 250x350+50mm
Farbe: braun
mit Fenster links
(Fenstergrösse: 55x90mm)
S
etzen sie mit uns ein Zeichen für den Umweltschutz:
• unbeschichtetes FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft
• Außenlage Kraftpapier weiss chlorfrei (ECF) gebleicht bzw. braun ungebleicht
• Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint)
G
ut verpackt mit Arofol® :
• extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark
• sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll
• hochwertige Verarbeitung und starke Luftpolsterfolie
• abgeschrägte Ecken an der Klappe
T
rifixverschluss - der praktische '3in1' Verschluss
• Festverschluss
• Adhäsionsverschluss
• Lochung für Klammerverschluss
A
ROFOL-WIN ist in den Grössen 4 (B5) und 7 (C4+) erhältlich
A
ROFOL-WIN ist in braun und weiß erhältlich
Warum ist FSC uns wichtig?
Ziel des FSC ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung weltweit zu leisten. Sämtliche FSC-zertifizierten Produkte stammen deshalb aus Wäldern, deren Bewirtschaftung strenge ökonomische, ökologische und soziale Standards erfüllt. Mehr dazu: fsc-deutschland.de oder fsc.org
... >
Verpackungsmaterial
>
Luftpolstertaschen
>
mit Fenster
... >
Versandtaschen
>
Luftpolstertaschen
>
mit Fenster
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtasche gelb
,
luftpolster versandtasche
,
LUFTPOLSTERTASCHE
,
mit
,
Fenster
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2607
4 Tage
65
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,94*
Lager 1039
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,33*
€ 60,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband PVC 200 | 50mmx66m Low Noise braun
1-PACK
PVC-200-NN-50-BRN
ab € 1,22*
Sonstiges
AROFOL WIN Luftpolstertasche 4/D-14, 180x265mm, mit Fenster, für B5, braun
Arofol
OE-31610
ab € 0,23*
Sonstiges
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 250mm, Höhe 350mm, Umschlag-Verschluss
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
DOCUFIX Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung*, DIN Lang 240x115mm, 250 Stk.
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,85*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,91*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 15my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR008
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen