| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2031 Herst.-Nr.: PLO-205 EAN/GTIN: 4250678201872 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Maße in mm: 570x600mm
- Volumen: 35 Liter
- Mit einem Handgriff zu schließen
- Die Verschlussbänder bilden gleichzeitig Tragegriffe und ermöglichen eine optimale Auslastung des Volumens
- Material: LDPE
- Festigkeit: Typ-60
- Stärke: ca. 37my
- Farbe: schwarz
- Inhalt: 20 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 35l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Grösse, S |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |