Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
TANI Duft Müllsäcke mit Vanillleduft 25L, 45x56cm, 30 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4284
Hersteller:
TANI
Herst.-Nr.:
IN-QA4656A
EAN/GTIN:
5206970016941
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese TANI Duftmüllbeutel setzen beim Einlegen des Müllsacks einen angenehmen Duft frei.
Duftmüllbeutel mit Vanilleduft
Abmessungen 46 x 56 cm
Volumen: ca. 25 Liter
Inhalt: 30 Stk.
... >
Hygiene
>
Müllbeutel
>
Duft-Müllbeutel
... >
Beutel
>
Müllbeutel
>
Duft-Müllbeutel
... >
Umzugsbedarf
>
Müllbeutel
>
Duft-Müllbeutel
... >
Säcke
>
Müllsäcke
>
Duft-Müllsäcke
... >
Haushalt
>
Müllsäcke
>
Duft-Müllsäcke
... >
Umzugsbedarf
>
Müllbeutel
>
Grösse: S
... >
Haushalt
>
Müllsäcke
>
Grösse: S
... >
Säcke
>
Müllsäcke
>
Grösse: S
... >
Hygiene
>
Müllbeutel
>
Grösse: S
... >
Beutel
>
Müllbeutel
>
Grösse: S
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
abfallbeutel 25l
,
abfallbeutel
,
MÜLLSÄCKE
,
Haushalt
,
Duft-Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,60*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen