Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 1000x400x(100)-210mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-592
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
KA_990_390_200_32BC
EAN/GTIN:
9180592000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 1000x400x(100)-210mm mit VARIABLER HÖHE 2-wellig
Verpackungs- und Versandkartons
2-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 1000mm x 400mm x 210mm
HÖHE 100mm - entspricht ca. 1000mm x 500mm x 100mm
Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 990mm x 390mm x 200mm
Material: 32BC braun (BC-Welle mit Materialstärke ca. 6mm)
Farbe: braun
Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.
Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit
variabler Höhe
hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.
Um eine
alternative Aufbauhöhe
nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.
Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Variable HÖHE
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 1000 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton zweiwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
FALTKARTON
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,14*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,66*
€ 115,0254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,09*
€ 106,0171
pro Packung
ab 11,25 Packungen
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 1000x500x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig GLS DPD braun
1-PACK
KA_990_490_490_32BC
ab € 63,78*
Sonstiges
Faltkarton 1200x400x(100)-200mm mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_1190_400_200_32BC
ab € 71,24*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
Faltkarton 500x100x700mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,34*
Sonstiges
Faltkarton 500x300x(100)-210mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
Faltkarton 600x160x800mm (Außenmaß) 2-wellig braun
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,23*
Sonstiges
Faltkarton 600x200x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,51*
Sonstiges
Faltkarton 600x400x(100)-300mm (Außenmaß) VARIABLE HÖHE 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,42*
Sonstiges
Faltkarton 600x600x(300)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig für FBA braun
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 65,5701*
Sonstiges
Packband Klebeband 50mmx66m, Low Noise, braun
1-PACK
BR-14047-0
ab € 3,24*
Sonstiges
Versandhülsen 1000x200x200mm, 1-wellig braun
1-PACK
KA_200_200_980_T21C
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen