Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6177 Herst.-Nr.: CP-072.06 EAN/GTIN: 4033657720607 |
| | |
|
| | |
| Die Planenversandbox braun mit den Abmessungen 885 x 115 x 115 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für den Versand von Postern, Plänen, Matten und vielem mehr - Außenmaß: 885 x 115 x 115 mm
- Innenmaß: 860 x 108 x 108 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- Blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen ohne Plastikdeckel
- Passend für: A0
- Gewicht: 182 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, tidypac versandhülsen wellpappe, tidypac falthülsen, posterkarton, PLANVERSANDBOX, Trapez, CP, 072 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,47* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,31* | € 2,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,23* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,63* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,16* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|