| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6317 Herst.-Nr.: VN-6317 EAN/GTIN: 4061843847296 |
| | |
|
| | |
| - Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
- FSC®-zertifiziert
- Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
- A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
- Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 140x225 + 50 mm
- Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 120x215mm
- Material: Kraftpapier, braun, 75g/m²
- Passend für: C6
- Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe
Bilder sind symbolhaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Versandtaschen, BUDGET, braun |
| | |
| |