| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-6321 Herst.-Nr.: VN-6321 EAN/GTIN: 4061843847333 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
- FSC®-zertifiziert
- Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
- A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
- Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 290x370 + 50 mm
- Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 270x360mm
- Material: Kraftpapier, braun, 75g/m²
- Passend für: B4
- Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe
Bilder sind symbolhaft. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Versandtaschen, BUDGET, braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |