Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUFIX Duft Müllsäcke mit Zugband 120 L, 70x100cm feiner Blütenzauber, 6 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6360
Hersteller:
     Alufix
Herst.-Nr.:
     AF-MSZ1206DUFTBZ
EAN/GTIN:
     9001376017716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
ALUFIX Duftmüllsäcke setzen beim Einlegen des Müllsacks einen angenehmen Duft frei: ob zarter Lavendelduft, feiner Blütenzauber, spritzige Zitrone, würzige Mandarine, frische Meeresbrise oder schwarzer Tee mit Vanille. Diese sechs unterschiedlichen neuen Duftnoten halten für jede Nase etwas bereit.
Ausgestattet mit praktischem Zugband, für einfaches und sichers Verschließen, einer extra starken, reißfesten Folie in bunten Farben und außergewöhnlichen Düften sind die neuen ALUFIX Duftmüllsäcke unersetzlich in jedem Haushalt. Die Müllsackrange umfasst Litragen in den klassischen Müllsackgrößen und wird durch die kleine 10 Liter Variante mit Griffen komplettiert.
Dank der geschlossenen Kartonschachtel wird der Duft sicher eingeschlossen und verfliegt auch bei längerer Lagerung nicht. Somit ist zu Hause ein volles Dufterlebnis garantiert.
  • Maße BxL in mm: 700x1000mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 120 Liter
  • Verschluss: Zugband
  • Material: HDPE
  • Materialstärke: 14my
  • Farbe: Rosa
  • Duft: feiner Blütenzauber
  • Inhalt: 6 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,31334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.