| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-6621 Herst.-Nr.: AF-MSZH60UNI EAN/GTIN: 9001376072043 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Maße BxL in mm: 640 x 700 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
- Volumen : 60 Liter
- Material: HDPE
- Materialstärke: 16my
- mit Zugband
- Farbe: grün-transparent
- Inhalt: 20 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l grün mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, MÜLLSÄCKE, Hygiene, mit, Zugband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |