Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
TESA Klebeband tesapack 4124, TOP-PVC, 25mm x 66m, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-670
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
TE-4124-25-TRA
EAN/GTIN:
9180670000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4124 PVC
PVC-Klebeband für höchste Ansprüche und schwere Packstücke
tesa 4124 ist das PVC-Klebeband für höchste Ansprüche - der Champion und Ihre Garantie für sicheres Verschließen unter verschiedensten Anwendungsbedingungen. Seine universelle Einsetzbarkeit ist insbesondere durch den extra starken PVC-Träger gegeben. Die Kombination mit der bewährten Naturkautschuk-Klebmasse macht es zum Top-Athleten alles Disziplinen - Ihr Garant!
BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PVC-Folie mit einer Naturkautschuk-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Kartonagen
REISSFEST.:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.
GERÄUSCHARM.:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es ideal für Verpackungsautomaten.
HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4124 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.
Trägermaterial: PVC
beste Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
Gesamtdicke: 65my
Reißkraft: 60N/10mm
Reißdehnung: 60%
Klebekraft/Stahl: 3,2N/10mm
Temperaturbeständig bis 70º C
Breite 25mm
Bandlänge 66 meter
Kerndurchmesser 76 mm
Farbe: Transparent
Markenqualität
... >
Klebebänder
>
Auswahl-nach-Breite
>
25 mm Breite
... >
Klebebänder
>
Auswahl-nach-Type
>
Tesa 4124 Pvc
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband klar
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
,
KLEBEBAND
,
Klebebänder
,
4124
,
PVC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 864 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 120 x 170 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001217_100
€ 0,0314*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 70 x 100 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000710_100
€ 0,02209*
Sonstiges
Faltkarton 350x250x(100)-150mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_350_250_150_T21C
€ 1,15*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
€ 0,2238*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50 x 75cm, 1kg, ca. 33 Bögen
VEPATIM
PAPIER_13_001
€ 4,38*
Sonstiges
Standbodenbeutel Kraftpapier schwarz 160x230x90mm 750ml, 100 Stk.
VEPATIM
SBB-108030_100
€ 0,1825*
Sonstiges
TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 38mm x 66m, transparent
tesa
TE-4024-38-TRA
€ 2,94*
Sonstiges
TESA Klebeband tesapack 4124, TOP-PVC, 25mm x 66m, braun
tesa
TE-4124-25-BRA
€ 5,34*
Sonstiges
TESA Klebeband tesapack 4124, TOP-PVC, 38mm x 66m, transparent
tesa
TE-4124-38-TRA
€ 5,64*
Sonstiges
Tischabroller für 12, 16, 19 und 25mm Klebefilm mit 25+76mm Kern, schwarz
VEPATIM
PA-8048366
€ 4,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.