| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7885 Herst.-Nr.: BM-BS-6080-10 EAN/GTIN: 9007730000431 |
| |
|
| | |
| Die Bioabfallbeutel werden aus Maisstärke, einem nachwachsenden Rohstoff und einem biologisch abbaubaren Polyester hergestellt. Sie sind damit kompostierbar gemäß der europäischen Norm für kompostierbare Verpackungen (EN 13432). Unsere Bio-Müllsäcke zersetzen sich in einer Kompostieranlage innerhalb von 10 bis 45 Tagen zur Gänze, sodass die Entsorgung in Verbrennungsanlagen und die damit verbundene CO²-Emmission dadurch völlig entfällt. Da die Folie des Sacks atmungsaktiv ist, wird der Inhalt mit Luft versorgt und der Verrottungsprozess des Unrats wird hinausgezögert. Diese Säcke eignen sich besonders für organischen Abfall, da durch die Atmungsaktivität die Feuchtigkeit innerhalb des Sacks verringert wird und somit die Schimmelbildung durch den Luftaustausch verzögert wird. Der Sack muss daher nicht zwingend täglich entsorgt werden. - Maße BxL in mm: 810x1100mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
- Volumen : 80 Liter
- passend für alle genormten Wertstoff-Sammeltonnen von 60 bis 80 Liter
- extrem haltbar und reißfest
- atmungsaktiv
- kompostierbar (zertifiziert nach EN 13432)
- Farbe: grün-transparent
- mit Banderole
- Hersteller: Naturabiomat
- Inhalt: 10 Stk.
Produktbilder sind symbolhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack grün 80l, abfall säcke, abfall-säcke grün, BIOABFALLBEUTEL, Haushalt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 9,29* | € 13,41* | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,51* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,851* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|