Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOMAT kompostierbare Bioabfallbeutel 240L 110x145cm, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7886
Hersteller:
     BIOMAT
Herst.-Nr.:
     BM-BS-240-10
EAN/GTIN:
     9007730000479
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Die Bioabfallbeutel werden aus Maisstärke, einem nachwachsenden Rohstoff und einem biologisch abbaubaren Polyester hergestellt. Sie sind damit kompostierbar gemäß der europäischen Norm für kompostierbare Verpackungen (EN 13432). Unsere Bio-Müllsäcke zersetzen sich in einer Kompostieranlage innerhalb von 10 bis 45 Tagen zur Gänze, sodass die Entsorgung in Verbrennungsanlagen und die damit verbundene CO²-Emmission dadurch völlig entfällt.

Da die Folie des Sacks atmungsaktiv ist, wird der Inhalt mit Luft versorgt und der Verrottungsprozess des Unrats wird hinausgezögert.
Diese Säcke eignen sich besonders für organischen Abfall, da durch die Atmungsaktivität die Feuchtigkeit innerhalb des Sacks verringert wird und somit die Schimmelbildung durch den Luftaustausch verzögert wird. Der Sack muss daher nicht zwingend täglich entsorgt werden.
  • Maße BxL in mm: 1100x1450mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 240 Liter
  • passend für Wertstoff-Sammeltonnen mit einem Volumen von 120 Liter
  • extrem haltbar und reißfest
  • atmungsaktiv
  • kompostierbar (zertifiziert nach EN 13432)
  • Farbe: grün-transparent
  • mit Banderole
  • Hersteller: Naturabiomat
  • Inhalt: 10 Stk.


Unsere kompostierbaren 240l Müllsäcke auf Maisstärkebasis sind Ihr zuverlässiger Wegbegleiter wenn es um das Reinhalten Ihrer Restmülltonne oder Biomülltonne geht.
Die Säcke halten nämlich die Abfalltonne und deren Tonnenrand zuverlässig sauber! Durch die Dehnfähigkeit der Säcke rutschen diese nicht in die Mülltonne und sitzen wie maßgeschneidert in der jeweils passenden Tonnengröße.
Der größte Vorteil der kompostierbaren Biomülltüten ist, dass im Sommer keine üblen Gerüche entstehen und somit Madenbildung verhindert wird. In der kalten Jahreszeit friert der Müll nicht an der Tonne fest.

Produktbilder sind symbolhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.