Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4012789678925, Diverse SiDrGr113/2221A/2440 ES0 10 PZ-92 67-72 F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1094881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789678925
EAN/GTIN:
     4012789678925
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4012789678925, SiDrGr113/2221A/2440 ES0 10 PZ-92 67-72 F1, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1775166
Ausf³hrung:
Dr³cker-/Dr³cker-Garnitur
Material:
Aluminium
Oberflõche:
F1
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
f³r T³rstõrke:
67û72 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, Dr³ckergarnitur, SIDRGR113/2221A/2440
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 34,31*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 28,46*
€ 37,28*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 29,18*
€ 38,04*
1 Tag
43
1
€ 7,99*
ab € 29,71*
€ 38,82*
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775385
ab € 21,83*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,84*
Ähnlich
Hoppe
1775174
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.