Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N21225460, Pfaff Gabelhubwagen HU 25 - 115 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1227380
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     N21225460
EAN/GTIN:
     4053981012186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N21225460, Gabelhubwagen HU 25 - 115 TS, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Tragfähigkeit:
2500 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Gewicht:
70 kg
Bereifung:
VG/PA
Lenkrollen:
200?x?50 mm
Lastrollen:
80?x?70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/4
Hub h3:
115 mm
Deichselhöhe h14:
1230 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gesamtlänge L1:
1555 mm
Gabeldicke s:
48 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b1:
540 mm
Gabelweite b3:
220 mm
Bodenfreiheit m1:
37 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1793 mm
Wenderadius Wa:
1275 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,39*
€ 501,74*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 443,71*
€ 504,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,01*
€ 550,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,69*
€ 550,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,82*
€ 573,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 630,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 573,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 810,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.429,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 706,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 711,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 735,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.530,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 513,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 566,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 437,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 610,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 436,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 447,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 451,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.