Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062061, Arbeits- und MontagebühneAB-2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-1281646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100600289
EAN/GTIN:
     4251305400361
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062061, Arbeitskörbe Typ RAK, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
RAK-duo
Traglast:
300 kg
Aufnahme:
Breit-/Schmalseite
Maße BxTxH:
1200x800x1950 mm
Farbe:
RAL 5010
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
612(212)/188/94 mm
Gewicht:
150 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, 00062061, ARBEITS-
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,76*
€ 820,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,14*
€ 842,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,44*
€ 913,03*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 826,40*
€ 938,51*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 878,90*
€ 938,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,33*
€ 1.002,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,53*
€ 985,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,88*
€ 963,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,91*
€ 947,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,14*
€ 928,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100100
ab € 573,82*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 761,14*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100400107
ab € 424,92*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100100103
ab € 423,72*
Ähnlich
k.A.
131100001
ab € 640,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.