Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Baugeräte
>
Arbeitskorb
>
Arbeitsbühne
>
Artikel
Arbeitskorb RAK-duo, RAL 5010 enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-RR100600289
Hersteller:
RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
100600289
EAN/GTIN:
4251305400361
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Traglast 300 kg, 2 Personen zulässig, Stapleraufnahme von breiter und schmaler Seite, 2 PSA Anschlagpunkte, abklappbare Werkzeugablage, Tüv zertifiziert, BxTxH 1200x800x1990 mm, Gewicht 140 kg, Einfahrtaschen (mm): A=212/612 B=188 C=94
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Staplerzubehör
Artikelgruppe:
Arbeitskörbe
... >
Lager 7223
>
Maschine, Apparat
>
Maschine, Apparat
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstaplerkorb
,
Sicherheitskorb
,
Arbeitskorb
,
arbeitskorb
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,42*
€ 823,62*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,65*
€ 845,17*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,54*
€ 915,94*
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 822,61*
€ 941,49*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 878,80*
€ 941,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,93*
€ 1.087,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,04*
€ 1.035,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066789, Arbeitskorb Typ RAK 1200x800x1900 mm, Traglast 300 kg, RAL 3000 feue
k.A.
100100100
ab € 573,85*
Ähnlich
Arbeitsbühne 2-in-1, HxBxT 1950 x 800 x 1200 mm, feuerrot RAL 3000.
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 760,07*
Ähnlich
Arbeitsbühne für Stapler, HxBxT 1900 x 800 x 800 mm, enzianblau RAL 5010.
RR-Industrietechnik
100400107
ab € 422,71*
Ähnlich
Arbeitsbühne für Stapler, HxBxT 1900 x 800 x 800 mm, feuerrot RAL 3000.
RR-Industrietechnik
100100103
ab € 423,74*
Ähnlich
Arbeitsbühne, BxTxH 1200x800x1900 mm, Traglast 300 kg, RAL 5010 enzianblau
k.A.
131100001
ab € 640,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen