Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061381, Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282751
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-43-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462062702
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061381, Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem, RAL 2000 Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen. Er verfügt über drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container und eine beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken). , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
4A 900
Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxBxH:
1485x1570x865 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640x200x91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
RAL 2000
Gewicht:
204 kg
Herstellerartikelnummer:
4A 900 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 0,9m³, kipp behälter, 00061381, KIPPBEHÄLTER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,12*
€ 1.037,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,46*
€ 1.070,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,86*
€ 1.070,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,16*
€ 1.070,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,34*
€ 1.140,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,89*
€ 1.357,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,83*
€ 1.350,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,74*
€ 1.311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,41*
€ 1.285,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 224,87*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 243,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.