Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065499, Kippbehäter MGU 230 lackiert grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282783
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-34-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462063181
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065499, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 3000, 6011 und 7005 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 230
Farbe:
RAL 7005
Volumen ca.:
0,230 m³
Maße LxBxH:
1385x680x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
10/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
84 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,94*
€ 520,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,62*
€ 520,08*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,94*
€ 523,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 525,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,16*
€ 541,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,15*
€ 638,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,03*
€ 602,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,16*
€ 577,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,14*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 230
ab € 135,91*
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 102,61*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.