Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Muldenkipper, LxBxH 1385x680x450 mm,, Vol. 0,23 cbm, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter
Mini-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-MGU 230 gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU 230 gr
EAN/GTIN:
     4052462063181
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mulden-Selbstkipper, LxBxH 1385x680x450 mm, Vol. 0,23 cbm, Traglast 750 kg, RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,000 kg
Breite:
68,00 cm
Höhe:
45,00 cm
Länge:
138,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,94*
€ 520,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,62*
€ 520,08*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,94*
€ 523,82*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 525,04*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,16*
€ 541,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,04*
€ 624,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,82*
€ 595,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,14*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 230
ab € 135,91*
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 102,61*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.