Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065503, Kippbehäter MGU 270 lackiert blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282788
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-35-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462063211
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065503, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 270
Volumen ca.:
0,270 m³
Maße LxBxH:
1385x780x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
RAL 5012
Gewicht:
96 kg
Herstellerartikelnummer:
MGU 270, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,10*
€ 556,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,28*
€ 556,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,53*
€ 563,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,92*
€ 568,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,98*
€ 587,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,79*
€ 699,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,73*
€ 668,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,28*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 270
ab € 135,93*
Zubehör
Bauer
MGU270-D-VERZ
ab € 108,53*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.