Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065511, Kippbehäter MGU 460 lackiert grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282795
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-36-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462063297
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065511, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 3000, 6011 und 7005 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 460
Farbe:
RAL 7005
Volumen ca.:
0,460 m³
Maße LxBxH:
1385x1280x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
120 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,64*
€ 714,74*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 633,85*
€ 714,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,91*
€ 733,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,24*
€ 739,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,72*
€ 764,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,41*
€ 909,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,11*
€ 895,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,73*
€ 858,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,01*
€ 841,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,72*
€ 830,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,14*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 460
ab € 175,32*
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 132,63*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.