Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065507, Kippbehäter MGU 460 lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282797
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-36-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462063259
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065507, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 2000 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 460
Volumen ca.:
0,460 m³
Maße LxBxH:
1385x1280x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
RAL 2000
Gewicht:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
MGU 460, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,74*
€ 703,40*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,80*
€ 703,43*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 633,66*
€ 703,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,97*
€ 715,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,96*
€ 753,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,64*
€ 884,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,47*
€ 863,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,93*
€ 847,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,14*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 460
ab € 175,32*
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 132,63*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.