| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282829 Herst.-Nr.: C27-3215-B EAN/GTIN: 4260281964897 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065718, Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen. , Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech , Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen , Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff , Kennzeichnung durch Warnzeichennach ASR A1.3, Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | Typ: | K-GFS 13 | Außenmaße BxTxH: | 460x400x1435 mm | Anzahl Türen: | 1 | Gewicht: | 26 kg | Oberfläche: | verzinkt | Herstellerartikelnummer: | C27-3215-B | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank, Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, 00065718, KLEINGASFLASCHENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,31* | € 420,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,18* | € 420,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 363,57* | € 445,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,95* | € 464,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,02* | € 469,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|