| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471755-YY Herst.-Nr.: C27-3215-B EAN/GTIN: 4260281964897 |
| |
|
| | |
| LaCont Kleingasflaschenschrank für Propangasflaschen, HxBxT 460 x 400 x 1435 mm Der LaCont Kleingasflaschenschrank für Propangasflaschen ist die optimale Lösung für die sichere Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden. Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech Be- und Entlüftung über die Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 26 kg | HEIGHT GRO: | 1595.00 mm | WIDTH GRO: | 650.00 mm | DEPTH GRO: | 610.00 mm | WEIGHT GRO: | 31.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank, Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, Gasflaschenschränke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,90* | € 421,84* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,96* | € 421,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 363,64* | € 446,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,09* | € 448,64* | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,08* | € 465,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|