| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283070 Herst.-Nr.: 9.992.050.002 EAN/GTIN: 4014641197322 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066413, Systemaufbauten für Werkbänke 2000 mm Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet. , Lackierung: Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) LED-Leuchte (24 V/48 W), 5200–5700 K, Fabrikat: Anke Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 9.992.050.002 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halteschiene System-Arbeitsplatz, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, led arbeitslampe 24v, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 00066413, LED |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,16* | € 405,33* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,31* | € 405,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,14* | € 432,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,97* | € 514,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,142* | € 559,152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|