Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064560, Schmutzfangmatte Eazycare Zone 67x150cm, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260B-1284115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32201
EAN/GTIN:
     4260061890071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064560, Schmutzfangmatte Eazycare Zone, grau-schwarz Die Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche. , Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit , Mit 3 Funktionszonen: Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit , Purofin-Rücken: verschleißfest und robust , Nachhaltig: frei von PVC und Vinyl-Phthalate , Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme: 2,7 l pro Quadratmeter Technische Daten: , Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
67x150 cm
Gewicht:
2,9 kg/m²
Stärke:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
32201
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, 00064560, SCHMUTZFANGMATTE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,62*
€ 50,24*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 58,69*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 59,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 60,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,28*
€ 77,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.