Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B67xL150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-676284
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     32201
EAN/GTIN:
     4260061890071
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone, grau-schwarz

3 Zonen mit unterschiedlicher Oberflächestruktur
Erste Zone zur Aufnahme von Grobschmutz.
Zweite Zone zur Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit.
Dritte Zone zur Aufnahme von Nässe.
Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
2,7 l pro Quadratmeter.
Schmutzfangmatte aus nachhaltigem Material
Frei von PVC und Vinyl-Phthalate.
• Ausführung
Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621797, 30621797
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,62*
€ 50,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 58,69*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 59,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 60,96*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,28*
€ 77,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.