Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB67xL150 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5818034
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     32201
EAN/GTIN:
     4260061890071
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Zone • Geeignet für Innenbereiche • Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit • Mit 3 Funktionszonen: Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit • Purofin-Rücken: verschleißfest und robust • Nachhaltig: frei von PVC und Vinyl-Phthalate • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme: 2,7 l pro Quadratmeter • Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
32201
Herstellername:
Miltex GmbH
Gewicht:
2,9 kg/m²
Maße:
670 x 1500 mm
Materialstärke:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900064560, 00064560
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,62*
€ 50,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 58,69*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 59,88*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 60,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,28*
€ 77,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.