Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064562, Schmutzfangmatte Eazycare Zone 90x150cm, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1284117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32231
EAN/GTIN:
     4260061890101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064562, Schmutzfangmatte Eazycare Zone, grau-schwarz Die Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche. , Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit , Mit 3 Funktionszonen: Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit , Purofin-Rücken: verschleißfest und robust , Nachhaltig: frei von PVC und Vinyl-Phthalate , Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme: 2,7 l pro Quadratmeter Technische Daten: , Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
90x150 cm
Gewicht:
2,9 kg/m²
Stärke:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
32231
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, 00064562, SCHMUTZFANGMATTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 78,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,15*
€ 99,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 106,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.